ロジカルスタディノート方眼

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42560096 品番NB5-H10B
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
サイズセミB5 枚数30 方眼 罫幅(mm)10 仕様科目シール1枚付(英習罫にはつきません) 材質本文:上質紙・70g/m2・30枚 、表紙:コートボール紙 質量(g)120 寸法(横×縦×厚さ)(mm)175×252×3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
採寸描画が可能な企画用ノートとして支給
株式会社オフィスファンダンゴ 様 (サービス業)

方眼ノートは文具店にいつでも在庫しているわけではないため、定期的にモノタロウで多めに購入しておいて、スタッフへの供給に支障ないようにしています。方眼紙であるため、デザインやアイデア出しの折に、寸法を想定した具象描画が可能であるため、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする