方眼 5ミリ罫 FSC認証製品

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42560166 品番COC-NB5-H5A-5
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

両面表紙仕様で左右どちらからでもご使用いただけます。タイトル欄がフリーになっているので名前やタイトルを自由に書けます。

サイズセミB5 仕様科目シール1枚付 材質本文:FSC認証紙・70g/m2・30枚 、表紙:FSC認証紙 質量(g)125 枚数30 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3 パンダ 方眼 罫幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42560132
2019-02-28
用途:
こどもの学習用
医療・福祉・介護関連業

スーパーで購入するよりもお安く買えてありがたいです。このシリーズは動物がついていて可愛いらしのでお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする