ナカバヤシ
ナカバヤシの 玩具/おもちゃ
ナカバヤシの 学童文具/雑貨
ナカバヤシの 学習帳/ごほうびシール
英習帳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42560236
品番
ノE-102
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルファベット・ローマ字のつづりかた表が付いています。
サイズ
セミB5
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・英習罫(13段)/英習罫(15段)30枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス
科目
英習