ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 単語カード
単語カード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42560342
品番
NT-104-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×54×約28
質量(g)
82
材質
表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・111枚・チェックシート付(赤・緑)
製本
リング
RoHS指令(10物質対応)
対応