クロスラインノート スタンダード ピーナッツ 5冊パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード42560857 品番ノS-58A-5P
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ナカバヤシの[クロスラインノート]は、文章作成時の「記入しやすさ」と記入した文章の「読みやすさ」にこだわった、新しいノートシリーズです。1.段落が揃う。
行に対して垂直のタテのラインには、行に目印となる「クロスライン」が入ります。本文の先頭の段落を合わせて、段落を設定することが可能です。2.図、表の作成。
行と「クロスライン」は同間隔のため、正方形で認識でき、図形の作成に便利です。3.ページを分割。
ページ上下のメモリをタテラインに合わせることで、ページを3分割、又は4分割にすることが可能です。

サイズセミB5 罫幅(mm)7 行数30 A罫 枚数30 材質表紙:コートボール紙、本文:上質紙 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
受注受け
株式会社門倉商店 様

スヌーピーの絵柄で5冊でお買い得でした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする