画用紙フレーム

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42561313 品番 フ-GW-102-L
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ナチュラルウッドの画用紙用フレーム 吊り金具付
お手軽ホームギャラリーを作ろう!!

収納サイズ画用紙四ツ切/ヨコ540×タテ380mm 仕様吊りヒモ1本・吊り金具2本・吊りフック1本付 材質木製フレーム(ラッピング)、透明板:PETシート(0.5mm厚) 質量(g)995 寸法(横×縦×厚さ)(mm)573×413×14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42561313
2022-02-02
用途:
息子たちの学校で描いた絵を大切に保管するため
その他業種

今まで画鋲で壁に貼ってあった四つ切の絵をこの額に入れたところ、見違えるように立派になりました。画用紙はぴったりというかやや横辺を5mm程度折り返さないと入りませんでした。でも満足のいく収まりです。

対象商品:
42561313
2020-05-02
用途:
絵の展示
製造業

子供の作品を飾るのに、画用紙サイズのフレームが欲しくて購入しました。シンプルな造りで使いやすいです。子供の絵が綺麗に展示できて、大変満足です。

対象商品:
42561313
2019-06-29
用途:
展示
その他業種

類似商品の中で安価な方。白や茶を上に塗ったりしてバラエティを持たせている。

対象商品:
42561313
2017-02-07
用途:
子供の作品展示用に購入しました。

ナカバヤシの商品とあって、申し分のないしっかりとした商品でした。
かなり安く買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする