ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
フリーダイアリー 厚型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42561532
品番
PB-352-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
変形A6
材質
本文:上質紙・272項(月間16ヶ月)、表紙:発泡カラー塩ビシート
質量(g)
130
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×140×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ