ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
市販手帳 パルソナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42561575
品番
PB-602
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
サイズ
変形B6
材質
本文:上質紙・A罫・30行・320頁(160枚)、表紙:塩ビ
質量(g)
250
寸法(横×縦)(mm)
115×173
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ