ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
市販手帳 パルソナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42561584
品番
PB-452-1N
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由に使える、フリーダイアリー。
サイズ
A6
材質
本文:上質紙・A罫・30行・320頁(160枚)、表紙:発泡塩ビ
質量(g)
200
寸法(横×縦)(mm)
105×148
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ