ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
市販手帳 パルソナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42561602
品番
PB-351-1
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
変形A6
材質
本文:上質紙・A罫・30行・272頁(136枚)、表紙:塩ビ
質量(g)
130
寸法(横×縦)(mm)
90×140
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ