PBT-101Y パルソナー手帳 薄型 ナカバヤシ 42561627

パルソナー手帳 薄型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42561627 品番PBT-101Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。
持ち歩ける薄型フリーダイアリー

寸法(縦×横)(mm)114×76 質量(g)65 紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分) 材質表紙:オレフィン系シート 製本糸綴じ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42561636
2020-05-15
用途:
色々な作業で使用する
六本木電気管理事務所 様

いっぱいかけるところは良いが、年間カレンダー、年齢早見表などなく、安い手帳はこんなものか、私の選定ミス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする