パルソナー手帳 薄型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42561636 品番PBT-102Y
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。
持ち歩ける薄型フリーダイアリー

寸法(縦×横)(mm)145×85 質量(g)95 紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分) 材質表紙:オレフィン系シート 製本糸綴じ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42561636
2020-05-15
用途:
色々な作業で使用する
六本木電気管理事務所 様

いっぱいかけるところは良いが、年間カレンダー、年齢早見表などなく、安い手帳はこんなものか、私の選定ミス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする