FB-EW5-CSN キャパティEW5 ナカバヤシ 42562056

キャパティEW5

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
クリアブラウン
内容量1個注文コード42562056品番FB-EW5-CSN
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

容量たっぷり投込み収納タイプ収納の目安(約)
A4ファイル13冊 (背幅26mm)
ビデオテープ 33本
おもちゃ・小物など
”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。衣類やお子様のおもちゃ収納に。ファイルの大量収納にも。

クリアブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×329×237収納の目安A4ファイル(背幅26mm):13冊、ビデオテープ:33本材質ポリプロピレン質量(kg)0.68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×329×237RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42562056
2020-08-25
用途: 書類の保管
日本工営株式会社サービス業

ハンキングフォルダにぴったりのサイズで、とても良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする