CBC-101CWN コンテナ101 コミック&ビデオ ナカバヤシ 42562178

コンテナ101 コミック&ビデオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42562178 品番CBC-101CWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納物の倒れを防ぐ便利な仕切板付!
普通コミック(厚さ15mm) 30冊
大きいコミック(B6サイズ厚さ19mm) 23冊
録画用ビデオテープ 17本
自由に使える、重ねて便利 ! コミックやビデオの収納に最適 !

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×238×150 質量(kg)0.76 材質本体、フタ/ポリプロピレン仕切板/ハイインパクトスチロール樹脂 有効内寸法(mm)W452×D187×H130 付属品仕切板(1枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする