キャパティ フレックスコンテナ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42562677 品番 CFC-301G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで)
日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。

容量(L)11.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)250×350×170 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)228×325×160 グリーン フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)42 材質ポリプロピレン樹脂等 質量(kg)0.67 耐荷重(kg)(分布)5 外寸法・幅(mm)250 外寸法・高さ(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・奥行(mm)325 有効内寸法・高さ(mm)160 有効内寸法・幅(mm)228

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする