ナカバヤシ
ナカバヤシの コンテナー
ナカバヤシの 折りたたみコンテナ
キャパティ フレックスコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42562686
品番
CFC-301Y
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで)
日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
容量(L)
11.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
250×350×170
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
228×325×160
色
イエロー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
42
材質
ポリプロピレン樹脂等
質量(kg)
0.67
耐荷重(kg)
(分布)5
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
350
有効内寸法・奥行(mm)
325
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
228