ナカバヤシ
ナカバヤシの コンテナー
ナカバヤシの 折りたたみコンテナ
キャパティ フレックスコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
33
色
ブルー
注文コード
42562704
品番
CFC-501B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,370
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで)
日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
容量(L)
33
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
348×474×240
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
324×449×230
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
53
材質
ポリプロピレン樹脂等
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
(分布)10
外寸法・幅(mm)
348
外寸法・高さ(mm)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
474
有効内寸法・奥行(mm)
449
有効内寸法・高さ(mm)
230
有効内寸法・幅(mm)
324