ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの レターケース
A4レターケース 仕切 浅5段
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42563158
品番
A4E-S5B
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
浅5段 A4
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
色
黒
仕様
タイトルシール、本体すべり止め付
サイズ
A4
トラスコ品番
423-2119
材質
本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材
質量(kg)
2
引出し数
浅5段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※仕切り板は付属しておりません。