曜日別特売
A4E-S7B A4レターケース 仕切 浅7段 ナカバヤシ 42563176

A4レターケース 仕切 浅7段

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード42563176品番A4E-S7B
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

浅7段 A4
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です

引出し数浅7段サイズA4材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材仕様タイトルシール、本体すべり止め付トラスコ品番423-2127質量(kg)2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42563176
2022-05-17
用途: 書類整理

購入して1年くらい経つが、かなり活用しています。高さも幅も問題なし。
上に物を置くこともでき効率的。無くてはならぬ物になってます。

1が参考にしています
対象商品 : 42563176
2021-12-13
用途: 現場ごとの書類管理
大商建設株式会社建設業・工事業

しっかりしているので引出の出し入れがスムーズで使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42563176
2018-11-02
用途: 文房具の整理
三井ホーム株式会社建設業・工事業

3個購入しましたが、キャビネットにうまく収まり、スペースに無駄がなく良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする