曜日別特売
A4E-SK4B A4レターケース 鍵付 仕切 深1浅3段 ナカバヤシ 42563203

A4E-SK4B A4レターケース 鍵付 仕切 深1浅3段 ナカバヤシ 42563203
A4E-SK4B A4レターケース 鍵付 仕切 深1浅3段 ナカバヤシ 42563203

A4レターケース 鍵付 仕切 深1浅3段

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード42563203品番A4E-SK4B
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

鍵付深1・浅3段 A4
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です

サイズA4仕様本体すべり止め付、タイトルシール付トラスコ品番423-2151材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂質量(kg)2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍵付:238×312×81、浅:233×307×38引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42563203
2023-08-31
用途: 資料を入れます。

鍵付きのケースを探してこの商品にしました。大きさもちょうど良いし満足です。

対象商品 : 42563203
2021-05-15
用途: 書類保管
サービス業

価格も非常に安く、一番上の部分が中が見えないようになっていてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする