A4レターケース一体 PP 浅3段深1段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42563255 品番A4E-P04KP
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

浅3・深1段 A4
A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入るセラピーカラーレターケース。(引出しPPタイプ)A4ファイル寸法目安(約)タテ307×ヨコ230×背幅15mm、A4クリアホルダー寸法目安(約)タテ310×ヨコ220〜235mm。

引出し数浅3段深1段 サイズA4 仕様本体すべり止め付、タイトルシール付 材質本体・引出し/ポリプロピレン 質量(kg)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/243×314×36、深引出し/243×314×79 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする