ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 収納ボックス/ケース
ナカバヤシの ファイルボックス
環境配慮型ファイルボックスW263
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42563325
品番
フボR-E960-C
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
環境配慮型、再生材を使用しようしたファイルボックスです
色
クリア
材質
ポリプロピレン※再生材使用率・40%
付属品
インデックスシール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×310×234
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×329×237
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合