高精度電子台はかり FJ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42565093 品番FJ-300K
参考基準価格(税別)¥850,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800
この商品は校正証明書・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
IP65規格適合
錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304)
設置自在な計量部と表示部のセパレート型
重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能
見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm)
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

種類高精度電子台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)300 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)800×600×H125 ケーブル長(m)(はかり)5 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 寸法(mm)(表示部)294×100×184 機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード 再現性0.8g 使用温度範囲(℃)0〜40(精度保証範囲5〜40) 使用環境湿度(%)80以下 質量(kg)(計量部)53、(表示部)2 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 直線性±5g 電源(V)AC100 電源コード(m)3 風袋引き範囲全ひょう量 用途薬品等の計量、計数はかり ひょう量単位kg
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする