高精度電子天びん CJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)1 ひょう量(kg)15 注文コード42565477 品番CJ-15K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,000
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。
錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)
低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
個数はかりとしても使用可能
ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

種類高精度電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(kg)15 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×190 使用温度範囲(℃)0〜40 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 電源CJ 専用ACアダプター 再現性1g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、単重モード、係数モード、比重モード、動物はかり、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、自動校正分銅内蔵、RS出力、ISO/GLP/GMP対応印字、ブザー警告、RTS無償ダウンロード、床下ひょう量、IP65規格適合 防塵・防水構造 風袋引き範囲全ひょう量 直線性±1g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式外部分銅によるスパン調整 使用環境湿度(%)80以下 ひょう量単位kg

商品説明動画

高精度電子天びんCJシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42565477 CJ-15K 16426533 CJ-15K 画像準備中 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 1台 87,980 税込96,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする