※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42566885 M6×25 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42566885

(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 42566885 品番 M6×25
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)25 材質 十字穴番号3 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6 寸法S(mm)10 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)(最小)10.9 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4396:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする