※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×16 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42566946 M5×16 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42566946

(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(350個) 注文コード 42566946 品番 M5×16
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)16 材質 十字穴番号2 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5 寸法S(mm)8 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)(最小)8.7 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 寸法K(mm)3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42566973
2020-10-18
用途:
メンテナンス用。
不動産業

ディスク・ローターの錆び落としの為、タイヤを外したらビスがサビサビだったので。
交換用に購入しました。
本数が多すぎたと思いますが、6台有るので地道に交換していきます。
使い勝手は良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする