PSF-800LS フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 42566974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1台出力電圧(V)定格容量800W内 MAX80 スレーブ専用機出力電流(A)定格容量800W内 MAX80 スレーブ専用機注文コード42566974品番PSF-800LS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
定格電力範囲内において電圧電流を設定可能
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力

出力電流(A)定格容量800W内 MAX80 スレーブ専用機出力電圧(V)定格容量800W内 MAX80 スレーブ専用機質量(kg)約7種類電流拡張用定格電力(W)800定格出力電流(A)0-80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338使用温湿度範囲0~40℃、30%~80%RH(結露しないこと)消費電力(VA)1120保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする