※セット内容

400-522 防災用救急箱セット50人用 三和製作所 42567062 400-522 防災用救急箱セット50人用 三和製作所 42567062

防災用救急箱セット50人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42567062 品番400-522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

非常時の応急処置に備えて安心!!対応人数に応じた各種団体用救急セット。
避難場所での救急手当てで必要となるアイテムを1つのボックスに!
防寒用アルミシートや冷却シートなど、体温調整を助けるアイテム入り!
応急処置時に役立つ、救急ハンドブック入り!

トラスコ品番819-4122 セット内容三角巾×20、伸縮包帯(S×5,M×5,L×5)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚,L:8枚)×2、モイスキンパッド(5枚)、サージカルテープ×3、消毒液×3、消毒ウェットティシュ(10枚)×10、救急絆創膏(M:100枚)×3、防水パッド(S:6枚)×3,(M:5枚)×3,(L:4枚)×2、眼帯セット×2、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:30枚,こども用:20枚)、防寒用アルミシート×5、冷却シート(16枚)×2、万能ばさみ×2、刺抜きピンセット×2、電子体温計、ワンタッチ式駆血帯×5、ソフトシーネ(5S×2,4S×2,3S×2)、一方弁マスク×2、救急ハンドブック、アルミケース 質量(kg)8 人数50人用 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×275×305 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000008 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする