※セット内容

400-523 防災用救急箱セット20人用 三和製作所 42567078 400-523 防災用救急箱セット20人用 三和製作所 42567078

防災用救急箱セット20人用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42567078 品番400-523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

非常時の応急処置に備えて安心!!対応人数に応じた各種団体用救急セット。
避難場所での救急手当てで必要となるアイテムを1つのボックスに!
防寒用アルミシートや冷却シートなど、体温調整を助けるアイテム入り!
応急処置時に役立つ、救急ハンドブック入り!

トラスコ品番819-4123 セット内容三角巾×10、伸縮包帯(S×2/M×3/L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚/M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)×5、救急絆創膏(M:100枚)×1、防水パッド(S:6枚/M:5枚/L:4枚)、眼帯セット×2、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:10枚/こども用:10枚)、防寒用アルミシート×2、冷却シート(16枚)、万能ばさみ、メディカルキット、電子体温計、ワンタッチ式駆血帯、ソフトシーネ(5S,4S,3S)、一方弁マスク×2、救急ハンドブック、アルミケース 質量(kg)4.7 人数20人用 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×245×265 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000008 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42567078
2019-02-28
用途:
現場事務所に設置しています。

少人数の現場なのですが、救急箱の中身が充実していて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする