※セット内容

400-524 防災用救急箱セット10人用 三和製作所 42567087 400-524 防災用救急箱セット10人用 三和製作所 42567087

防災用救急箱セット10人用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42567087 品番400-524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要最低限のアイテムを揃えた少人数向けセット!
スペースに余裕がある為、追加で他のアイテムを入れることができます。

トラスコ品番819-4124 セット内容三角巾×2、伸縮包帯(M×3,L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)、救急絆創膏(M:100枚)、防水パッド(M:5枚)、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:6枚,こども用:4枚)、毛抜き、万能ばさみ、一方弁マスク×2、アルミケース 質量(kg)3.2 タイプ10人用 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×245×265

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42567087 400-524 70243023 400-524 防災用救急箱セット10人用 三和製作所 防災用救急箱セット10人用 三和製作所 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70243023
2024-03-14
用途:
電気工事作業時
有限会社フナデン 様

現場や事務所使わずに済むことが一番ですが備えてる事大事

対象商品:
70243023
2018-02-05
用途:
防災用
教育・研究機関

3個購入しました。
1個はケースに強く擦れたような大きめの凹み傷が数箇所ありました。
内容物に影響はないです。製造〜発送時にチェックがなく残念です。
2個は正常です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする