サンワAED収納ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42567105 品番 108-332
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。

材質(本体)スチール、(窓)アクリル 質量(kg)約23 タイプスタンド付 電源アルカリ乾電池単4電池×2 幅(cm)(アクリル部)21×20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×40×140
注意
※一部機種につきましては収納の際中板を外す必要があります。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする