組立式ステンレスワゴン

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42567464 品番 103-311
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

日本製で錆びにくいステンレス製。
組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。
また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。
棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして
裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。
キャスターは対角ストッパーが標準装備です。

材質ステンレス製 高さ(mm)800 段数3段 耐荷重(kg)5(棚板1枚当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×80
注意
※個人宅は配送不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42567455
2020-04-06
用途:
耐圧試験の部材置き
株式会社メドックス 様

価格には満足していますが、ビス穴の位置ずれが1箇所あり穴を拡張して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする