※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×16 (+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42567917 M6×16 (+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42567917

(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 42567917 品番 M6×16
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの呼びM6 長さ(mm)16 頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 十字穴番号3 寸法S(mm)10 寸法e(mm)(最小)10.9 寸法K(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする