※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×25 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42568626 M8×25 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42568626

(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42568626 品番 M8×25
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの呼びM8 長さ(mm)25 頭部形状六角フランジ 材質 穴の形状プラスマイナス 表面処理クロメート 寸法H(mm)5 寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)16 寸法e(mm)(最小)13.1 寸法B(mm)12 寸法M(mm)7.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42568592
2016-10-09
用途:
トラック荷台の板貼
equator 様

頭があと少し大きくても良いか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする