※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
LHタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42569186
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
ニッケル
仕様
ラインヘッドの番号/LH-3
寸法K(mm)
1.6
寸法f(mm)
(最小)0.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧