※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42569676
品番
M8×45
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ドライブサイズ
T40
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M8
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
TRX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧