※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×75 TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42569834 M6×75 TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42569834

TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42569834 品番 M6×75
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ねじの呼びM6 長さ(mm)75 頭部形状 材質 穴の形状TRX 表面処理クロメート ドライブサイズT30 寸法d(mm)(最大)5.97/(最小)5.82 寸法K(mm)3.4 寸法dk(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする