※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
六角穴付極低頭平頭タッピンねじ 1種A形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42570236
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
極低頭
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
寸法S(mm)
2.5
寸法K(mm)
1.5
寸法b(Φmm)
3.8
寸法m(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧