※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×14 (+)SP座付ねじBタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42571496 M3×14 (+)SP座付ねじBタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42571496

(+)SP座付ねじBタイプ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM3 注文コード42571496 品番M3×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)14 材質 寸法t(mm)0.6 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84 ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2188:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする