※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマシナ
ヤマシナの ねじ
ヤマシナの タップタイプ・ハイテクねじ
ヤマシナの (+)ウスカトラスABE
(+)ウスカトラスABE(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42572354
品番
M3×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法H(mm)
1.9
寸法a(mm)
3
寸法D(mm)
6.9
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法d1(Φmm)
2.90〜3.00
寸法b(Φmm)
1.2
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。