※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラウン精密工業
クラウン精密工業の ねじ
クラウン精密工業の タップタイプ・ハイテクねじ
クラウン精密工業の デルタイト
(+)デルタイト2種ナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42572442
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
1.03
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
規格
2種
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5