※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42581926
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
SUS410
穴の形状
十字穴
山数
20
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)3.5
ねじ外径D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ外径C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02