渡辺電機工業
絶縁変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42584089
品番
TZ-1XA-63H
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・耐電圧
など
699
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100~240±10%
付属品
-
仕様
●入力許容値:-50~+150%fs●電源変動:±0.06%fs●ゼロ・スパン調整範囲:±5%fs
質量(g)
約80
外形寸法(mm)
98(H)×25(W)×41(D)
適合規格
EN61326-1、EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
端子形状
-
精度
(基準)±0.1%fs(25℃±2℃にて)
ケース色
黒色
材質(ケース)
ABS樹脂(UL94V-2)
消費電力(mA)
(電流)20以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲
-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
保存温湿度範囲
-10℃~+70℃ 60%RH以下(非結露)
負荷抵抗
(許容)4kΩ以上、負出力は10kΩ以上
応答速度
約1ms(0~90%)
負荷変動
±0.06%fs
温度特性
±0.02%fs/℃
耐振動
振動数:10~55Hz、片振幅:0.15mm、X、Y、Z各方向5min×10掃引
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力抵抗
1MΩ以上
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
DC0~0.06V
第1出力信号
DC-10~10V
応答時間(ms)
1(0~90%)