※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×5 タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42586214 M2.6×5 タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42586214

タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6000個) 注文コード 42586214 品番 M2.6×5
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM2.6 山数24 長さ(mm)5 材質 十字穴番号1 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)0.5 頭部形状ナベワッシャーヘッド 寸法K(mm)2.1 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.63/(最小)2.53 寸法dk(Φmm)4.5 寸法dc(Φmm)6.5 ねじ外径C(mm)(最大)2.72/(最小)2.62
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする