※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×12 タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42586853 M5×12 タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42586853

タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) ねじの呼びM5 注文コード42586853 品番M5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 山数14 長さ(mm)12 材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)0.8 頭部形状ナベワッシャーヘッド 寸法K(mm)3.8 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)5.03/(最小)4.89 寸法dk(Φmm)9 寸法dc(Φmm)12 ねじ外径C(mm)(最大)5.19/(最小)5.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする