曜日別特売
TZ-1CA-K52 熱電対温度変換器 渡辺電機工業 42587029

熱電対温度変換器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)注文コード42587029品番TZ-1CA-K52
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
電源電圧(V)AC100~240±10%付属品-仕様●許容入力範囲:-50~+150%fs●電源変動:±0.06%fs●バーンアウト:上方(135±15%fs)●ゼロ・スパン調整範囲:±5%fs質量(g)約80取付方式-外形寸法(mm)112(H)×25(W)×41(D)(TCJセンサ取付時)構造-精度(基準)±0.2%fs(25℃±2℃にて)消費電力(電流)30mA以下ケース色黒色材質(ケース)ABS樹脂(UL94V-2)機能-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)保存温湿度範囲-10℃~+70℃ 60%RH以下(非結露)負荷抵抗(許容)4kΩ以上、負出力時は10kΩ以上負荷変動±0.06%fs温度特性±0.02%fs/℃耐振動振動数:10~55Hz、片振幅:0.15mm、X、Y、Z各方向5min×10掃引絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1MΩ以上冷接点補償精度±1℃(10~30℃)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号K熱電対:0~1200℃第1出力信号DC0~10V応答時間(ms)300(0~90%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする