※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5×10 タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42588287 M2.5×10 タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42588287

タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000個) 注文コード 42588287 品番 M2.5×10
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじの呼びM2.5 山数24 長さ(mm)10 材質 十字穴番号1 表面処理クロメート 頭部形状バインド 寸法m(mm)(最大)2.5 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.54/(最小)2.44 寸法dk(Φmm)5.3 寸法k+f(mm)1.5 ねじ外径C(mm)(最大)2.63/(最小)2.53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42588323
2022-11-30
用途:
製品
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

写真を見て購入したことが間違いなのですが、現物は文面の通り黒のクロメートでは無く銀色でした。勘違いさせる写真は載せないか注意書きを入れてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする