※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Pタイプブレジャー(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(14000個)
注文コード
42589592
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
32
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
クロメート
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.2
ねじ外径D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
ねじ外径C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01