渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
マルチレンジ絶縁変換器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
注文コード
42592954
品番
TW-4M-4-N
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・耐電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC24
応答速度
約1ms、50ms、500ms(前面スイッチで設定)(0〜90%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
第1入力信号
直流電流/電圧
第1出力信号
直流電流/電圧