電源電圧(V)AC100〜240±10%
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
第1入力信号DC4〜20mA
付属品-
仕様-
質量(g)約110
外形寸法(mm)98(H)×48(W)×41(D)
適合規格-
精度-
ケース色黒色
材質(ケース)PBT樹脂(UL94V-0)
消費電力(mA)(電流)30以下(AC)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃〜+50℃ 90%RH以下(非結露)
保存温湿度範囲-10℃〜+70℃ 90%RH以下(非結露)
負荷抵抗-
負荷変動-
温度特性-
耐振動-
ゼロ調整範囲-
結線(ビス)M3.5(鉄、ニッケルメッキ)
第1出力信号DC4〜20mA
応答時間(ms)-
入力抵抗(Ω)-